ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

กรวยพลาสติก

กรวยพลาสติก ปลอดภัยกับอาหาร
FUNL-PLA-ANGLED-D160MM

หมายเลขสินค้า 08914105

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

กรวยพลาสติก

หมายเลขสินค้า 08914105

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

พร้อมตะแกรงกรองถอดได้
  • ทนต่อน้ำมันและเชื้อเพลิง

  • ปลอดภัยกับอาหาร

  • วัสดุพลาสติกที่แข็งแรง

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ปริมาตรของเหลว

1100 ml

วัสดุ

พลาสติก

สี

แดง

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

160 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

135 g

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค