ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ไขควง TX แบบสามองค์ประกอบ

ไขควง TX 3C
SCRDR-TX9X60-3K
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 061320309
EAN 4047376188853

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ด้ามจับ 3 องค์ประกอบยืดหยุ่นได้เพื่อหลักสรีรศาสตร์ การส่งแรง และความสบายในการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ
  • ใบมีด: ใบมีดกลม ขัดเคลือบโครเมียม

  • ปลาย: ช่อง TX พร้อมปลาย Black Point

  • ระบบรหัสสี Würth

  • สัญลักษณ์ไขควงพิมพ์ลงบนปลายด้ามจับเพื่อการระบุที่รวดเร็ว
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขนาดปลาย

TX9

ความยาวใบมีด (A)

60 mm

ความยาวที่จับ (B)

83 mm

ความกว้างที่จับ (C)

27 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค