ไขควง TX แบบสามองค์ประกอบ
ไขควง TX 3C
SCRDR-TX15X80-3K
หมายเลขสินค้า
061320315
EAN 4047376188914
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ด้ามจับ 3 องค์ประกอบยืดหยุ่นได้เพื่อหลักสรีรศาสตร์ การส่งแรง และความสบายในการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ
- ใบมีด: ใบมีดกลม ขัดเคลือบโครเมียม
- ปลาย: ช่อง TX พร้อมปลาย Black Point
- ระบบรหัสสี Würth
- สัญลักษณ์ไขควงพิมพ์ลงบนปลายด้ามจับเพื่อการระบุที่รวดเร็ว
![]() | |
ขนาดปลาย | TX15 |
ความยาวใบมีด (A) | 80 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 96 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 31 mm |
ข้อมูลสินค้า
แค็ตตาล็อก เวือร์ท (1)
เอกสารข้อมูล (0)
ใบรับรอง/ เอกสาร (0)