ไขควงชิ้นเล็กสำหรับงานละเอียด TX
ไขควงงานแม่นยำ TX Black Point
SCRDR-PREC-TX9X60



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
หัวกำหนดศูนย์แบบหมุนได้พร้อมช่องสอดนิ้วขนาดใหญ่
สำหรับงานซ่อมนาฬิกาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ฝาปิดกำหนดศูนย์มีสัญลักษณ์และขนาดของสกรูกำกับ
ระบุชนิดได้ง่ายและรวดเร็ว
ด้ามจับหลายส่วนประกอบพร้อมส่วนประกอบด้ามจับที่มีขนาดใหญ่และนุ่มนวล
ใช้งานได้สะดวกสบายและน่าพอใจ
พื้นที่แรง
เพื่อการหมุนอย่างรวดเร็วในตำแหน่งเต็มมือ
ใบมีดชุบโครเมียมที่ทำจากโลหะความทนทานสูง
การป้องกันการกัดกร่อนประสิทธิภาพสูง
ปลาย Black Point
เหมาะพอดี
ใบมีด: ใบมีดกลม ชุบโครเมียมแบบด้าน
ปลาย: TX, Black Point
![]() | |
ขนาดปลาย | TX9 |
ความยาวใบมีด (A) | 60 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 100 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (C) | 20 mm |