ประแจแหวนคู่กรอกแกรก TX

ประแจแหวนคู่กรอกแกรก, TX
RTCHDBENDRGSPN-TX-E10XE12

หมายเลขสินค้า 0714254102

EAN 4038898733232

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจแหวนคู่กรอกแกรก TX

หมายเลขสินค้า 0714254102

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 20 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

รูปทรงตรง เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพ ZEBRA®

ประแจแหวนคู่กรอกแกรกที่ใช้งานง่าย


  • ประแจกรอกแกรกรวมสองความกว้างแนวราบที่แตกต่างกันไว้ด้วยกัน

  • ซึ่งหมายความว่าประแจสามารถครอบคลุมช่วงความกว้างแนวราบได้มากขึ้นโดยใช้ประแจกรอกแกรกจำนวนน้อยลง


ประแจแหวนคู่กรอกแกรกตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับงานหนัก


  • ประแจแหวนคู่มีรูปทรงตรงและเพรียวบางที่ปลายด้านแหวนเพื่อการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก

  • ออกแบบมาให้ประหยัดเวลาและการออกแรง


คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน


  • ทำจากเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

  • พื้นผิวมีการชุบโครเมี่ยมด้าน เพื่อการยึดจับที่แน่นแม้ในขณะที่มือมัน

  • พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างยาวนานและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย

  • การใช้งานประแจแหวนคู่ในระยะยาวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ


ไดรฟ์ POWERDRIV® ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ


  • ไดรฟ์ POWERDRIV ที่ปรับเปลี่ยนให้มีฟัน 72 ซี่ ช่วยให้มั่นใจว่าวงการขันโค้งกลับด้านลดเหลือ 5° ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและง่ายดายในทั้งสองทิศทาง
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

E10 x E12

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ความยาว (L)

150 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

7,3 mm

ความหนาวงแหวน 2 (a2)

7,7 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1)

19,1 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (d2)

20,6 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค