ประแจแหวนสองหัว TX ตรง
ประแจแหวนสองหัว TX ตรง
DBRGSPN-EXTX-E20X24

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | E20 x E24 |
ความยาว (L) | 226 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 12 mm |
ความหนาวงแหวน 2 (a2) | 14 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (b1) | 24 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (b2) | 28 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |