ดอกไขควง C 6.3 TX (1/4 นิ้ว)
ดอกไขควง TX C 6.3 (1/4)
1/4INหัวบิทTX25ยาว25MM
หมายเลขสินค้า 06143125
EAN 4011231511803
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ดอกไขควงสั้นสำหรับขนาดสกรู TX ทั่วไปทั้งหมด
ดอกไขควงที่ทนทานสำหรับสกรู TX ส่วนใหญ่
- ดอกไขควงเหล็กเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางหัวที่หลากหลายสำหรับการใช้งานทั่วไป
ดอกไขควงเดียวใช้ได้ทั้งกับการขันด้วยมือและเครื่องมือไฟฟ้า
- หัวหกเหลี่ยมขนาด 1/4 นิ้วเหมาะกับการติดตั้งมาตรฐานส่วนใหญ่กับไขควงที่มีหัวจับดอกไขควง ไขควงไฟฟ้า และไขควงไร้สาย
- ร่องในก้านดอกไขควงช่วยจับยึดดอกไขควงไว้อย่างแน่นหนาในเครื่องมือ
ขนาดปลาย | TX25 |
ไดรฟ์ | C 6.3 (1/4 นิ้ว) |
ประเภทของไดรฟ์ | หกเหลี่ยมภายนอก |
ความยาว | 25 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |