แม่แรงรถบรรทุก สำหรับงานหนัก
แม่แรงตะเข้ไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก
/TRLYJACK-ST-RED-150/570MM-(RHS-ST-5T)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความทนทานสูงสุด
โครงเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความทนทานสูงสุด
เข้าถึงจุดยกได้ง่าย
กรอบยาว
ระบบความปลอดภัยเมื่อโหลดเกิน
ติดตั้งและยกได้รวดเร็ว
การควบคุมแบบแป้นเหยียบเพิ่มเติม
เคลื่อนย้ายได้ง่าย
ล้อหมุนรอบทิศทางขนาดใหญ่
สมรรถนะในการรับน้ำหนัก | 5 t |
ความสูงต่ำสุด (A) | 150 mm |
ความสูงสูงสุด (B) | 570 mm |
ความกว้าง | 418 mm |
ความยาว | 1412 mm |
ความสูง | 150 mm |
จำนวนม้วน | 4 ชิ้น |
สี | แดง |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 85 kg |