น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® Universal SAE 15W-40
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON Universal SAE 15W-40
น้ำมัน UNIVERSAL 15 W 40 1 ลิตร
TRIATHLON
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
คุณสมบัติปกป้องการสึกหรอและป้องกันการก่อตัวของตะกอนดำได้ดี
กินน้ำมันเครื่องน้อยและยิ่งทนต่อการเสื่อมสภาพ ความหนืด และอุณหภูมิ
น้ำมันแร่
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001
- ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง
- ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตมากมาย
ของเหลวที่สกัดขั้นแรกและวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้นที่นำมาใช้ในน้ำมันเครื่อง TRIATHLON
ตอบสนองต่อข้อกำหนดที่สำคัญในการผลิตรถยนต์
ดูคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตรถและเครื่องยนต์สำหรับระยะการเปลี่ยนถ่ายมาตรฐานและการยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องที่ใช้งานได้ทุกฤดูกาล สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลทั้งที่มีและไม่มีเทอร์โบชาร์จเจอร์
ปริมาณ | 1 l |
ประเภทน้ำมัน | แร่ |
ระดับความหนืด | 15W-40 |
ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง | API SL |
การใช้ที่แนะนำสำหรับน้ำมันเครื่อง | Mack EO-L |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 60 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,88 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 15°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 220 °C |
จุดไหลเท | -28 °C |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!