น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® Power 5W-40
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON Power 5W-40
น้ำมันเครื่องTRIATHLON-POWER(5W-40)5ลิตร
หมายเลขสินค้า 0897605402
EAN 4065746351195
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001
- ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง
- ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอย่างแพร่หลาย
น้ำมัน TRIATHLON ผลิตจากสารตั้งต้นและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น
สอดคล้องตามข้อกำหนดที่สำคัญของผู้ผลิตยานยนต์
คุณสมบัติ:
- ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- มีประสิทธิภาพดีขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ในอากาศเย็น
- ระยะการเปลี่ยนถ่ายยาวนานขึ้นเนื่องจากความเสถียรที่โดดเด่นของอายุการใช้งานของน้ำมัน
- คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดี
- เครื่องยนต์สะอาดดีเยี่ยม
- สามารถผสมกับน้ำมันเครื่องมาตรฐานได้
ดูคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตรถและเครื่องยนต์สำหรับระยะการเปลี่ยนถ่ายมาตรฐานและแบบยืดระยะเวลา
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกสารข้อมูล(X)
น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดต่ำสำหรับการใช้งานตลอดทั้งปีกับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลที่ไม่มีกรองเขม่าไอเสีย (DPF) ในรถยนต์โดยสาร
ปริมาณ | 5 l |
ประเภทน้ำมัน | การสังเคราะห์ HC |
ระดับความหนืด | 5W-40 |
ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง | ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, API SN/CF |
การใช้ที่แนะนำสำหรับน้ำมันเครื่อง | BMW Longlife-98 |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 60 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,855 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 15°C DIN 51757 |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 230 °C |
จุดไหลเท | -33 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 60 เดือน / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!