ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® Power 5W-40

น้ำมันเครื่องTRIATHLON-POWER(5W-40)1ลิตร

หมายเลขสินค้า 0897605401

EAN 4046777710298

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® Power 5W-40

หมายเลขสินค้า 0897605401

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 12 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำมันเครื่องที่ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเงียบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001


  • ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง

  • ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอย่างแพร่หลาย


น้ำมัน TRIATHLON ผลิตจากสารตั้งต้นและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น


สอดคล้องตามข้อกำหนดที่สำคัญของผู้ผลิตยานยนต์



คุณสมบัติ:


  • ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

  • มีประสิทธิภาพดีขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ในอากาศเย็น

  • ระยะการเปลี่ยนถ่ายยาวนานขึ้นเนื่องจากความเสถียรที่โดดเด่นของอายุการใช้งานของน้ำมัน

  • คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดี

  • เครื่องยนต์สะอาดดีเยี่ยม

  • สามารถผสมกับน้ำมันเครื่องมาตรฐานได้
ข้อสังเกต

ดูคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตรถและเครื่องยนต์สำหรับระยะการเปลี่ยนถ่ายมาตรฐานและแบบยืดระยะเวลา

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดต่ำสำหรับการใช้งานตลอดทั้งปีกับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลที่ไม่มีกรองเขม่าไอเสีย (DPF) ในรถยนต์โดยสาร

ปริมาณ

1 l

ประเภทน้ำมัน

การสังเคราะห์ HC

ระดับความหนืด

5W-40

ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

การใช้ที่แนะนำสำหรับน้ำมันเครื่อง

BMW Longlife-98

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

ความหนาแน่น

0,855 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 15°C DIN 51757

จุดวาบไฟต่ำสุด

230 °C

จุดไหลเท

-33 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

60 เดือน / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 5
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
With cotton velour finish inside.
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค