น้ำมันเครื่อง TRIATHLON Bike 4S SAE 10W-40
น้ำมันเครื่อง TRIATHLON Bike 4S SAE 10W-40
น้ำมันเครื่อง-(BIKE 4S)-10W40-1LTR
หมายเลขสินค้า 0897710401
EAN 4053479906287
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
| ปริมาณ | 1 l | 
| ประเภทน้ำมัน | การสังเคราะห์ HC | 
| ระดับความหนืด | 10W-40 | 
| ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง | API SN | 
| อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 60 เดือน | 
| ความหนาแน่น | 0,875 g/cm³ | 
| สภาวะความหนาแน่น | ที่ 15°C DIN 51757 | 
| จุดวาบไฟต่ำสุด | 220 °C | 
| จุดไหลเท | -33 °C | 
| อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 60 เดือน / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% | 
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน