ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

DIN 472 สแตนเลส 1.4122

DIN 472 สแตนเลส 1.4122

หมายเลขสินค้า 04890230

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

DIN 472 สแตนเลส 1.4122

หมายเลขสินค้า 04890230

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

DIN 472, stainless steel, 1.4122, plain

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เหมาะสำหรับรู

30 mm

เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง

31,4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d1)

32,1 mm

ความกว้างของตา (a1)

4,8 mm

ความกว้าง (b1)

3 mm

ความหนา (s1)

1,2 mm

วัสดุ

สแตนเลสสตีล 1.4122

ค่าเฉลี่ย

DIN 472

พื้นผิว

เปลือย

เวอร์ชัน

การออกแบบมาตรฐาน

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เบราว์เซอร์แค็ตตาล็อก

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค