ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เหล็กธรรมดา ISO 8750

เหล็กธรรมดา ISO 8750

หมายเลขสินค้า 047500320

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เหล็กธรรมดา ISO 8750

หมายเลขสินค้า 047500320

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x1000 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ISO 8750, plain steel

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

3 mm

ความยาว (l1)

20 mm

ความยาวด้านมุมตัด (a1)

0,9 mm

ค่าเฉลี่ย

ISO 8750

วัสดุ

เหล็กกล้าสปริง

พื้นผิว

เปลือย

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

เวอร์ชัน

การออกแบบมาตรฐาน

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เบราว์เซอร์แค็ตตาล็อก

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค