กระเป๋าใส่เครื่องมือ เปิดโล่ง พร้อมฐานพลาสติก

กระเป๋าใส่เครื่องมือ เปิดโล่ง
TLBG-PLABTM-EMPTY-OPEN-440X250X360MM

หมายเลขสินค้า 0715930222

EAN 4046777991802

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กระเป๋าใส่เครื่องมือ เปิดโล่ง พร้อมฐานพลาสติก

หมายเลขสินค้า 0715930222

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กระเป๋าแบบเปิดโล่งที่แข็งแรงพร้อมโครงชั้นล่างกันน้ำทำจากพลาสติก
  • สายสะพายไหล่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายและใช้เป็นเข็มขัดใส่เครื่องมือได้

  • มีช่องเสียบเครื่องมือทั้งด้านในและด้านนอก

  • แถบยางยืดสำหรับปากกาและเครื่องมือ

  • หูหิ้วหุ้มโฟม

  • ผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง (1680 ดีเนียร์)
ข้อสังเกต

เครื่องมือที่แสดงไม่รวมอยู่ในขอบเขตของการส่งมอบ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

440 x 250 x 360 mm

วัสดุ

PES - โพลีเอสเตอร์

สี

ดำ, เทา

สมรรถนะในการรับโหลดสูงสุด

15 kg

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

2830,000 g

ความยาวต่ำสุด/สูงสุดของเข็มขัดคาดไหล่

850-1400 mm

ความยาวต่ำสุดของเข็มขัดคาดไหล่

850 mm

ความยาวสูงสุดของเข็มขัดคาดไหล่

1400 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค