กระเป๋าใส่เครื่องมือพร้อมฐานพลาสติก

กระเป๋าใส่เครื่องมือพร้อมฐานพลาสติกและสายสะพายไหล่
TLBG-PLABTM-440X250X340MM

หมายเลขสินค้า 0715930223

EAN 4058794055511

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กระเป๋าใส่เครื่องมือพร้อมฐานพลาสติก

หมายเลขสินค้า 0715930223

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กระเป๋าที่แข็งแรงพร้อมซิปชิ้นเดียวและเปลือกด้านล่างกันน้ำทำจากพลาสติก
  • สายสะพายไหล่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายและใช้เป็นเข็มขัดเครื่องมือได้

  • กระเป๋าถาดโพลีเอสเตอร์สำหรับใส่เครื่องมือทั้งด้านในและด้านนอก

  • แถบยางที่ด้านนอกสำหรับใส่ปากกาและไขควงขนาดเล็ก

  • หูหิ้วเป็นหนังที่ให้ความสะดวกสบาย

  • ทำจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง (1680 ดีเนียร์)
ข้อสังเกต

ไม่รวมเครื่องมือที่แสดงประกอบ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

440 x 250 x 340 mm

วัสดุ

PES - โพลีเอสเตอร์

สี

ดำ, เทา

สมรรถนะในการรับโหลดสูงสุด

12 kg

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

1980,500 g

ความยาวต่ำสุด/สูงสุดของเข็มขัดคาดไหล่

850-1400 mm

ความยาวต่ำสุดของเข็มขัดคาดไหล่

850 mm

ความยาวสูงสุดของเข็มขัดคาดไหล่

1400 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค