กระเป๋าสะพายหลังพร้อมช่องแบ่งสำหรับใส่เครื่องมือ

กระเป๋าใส่เครื่องมือสะพายหลัง ขนาดเล็ก
TLBCKPCK-W.PARTITION-330X110X440MM

หมายเลขสินค้า 0715930244
EAN 4046777992144
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กระเป๋าสะพายหลังพร้อมช่องแบ่งสำหรับใส่เครื่องมือ

หมายเลขสินค้า 0715930244

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กระเป๋าสะพายหลังที่มีช่องแบ่งภายใน มีกระเป๋าภายนอกเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ 2 ช่อง สำหรับขนย้ายและใส่สิ่งของและวัสดุ
  • ช่องใส่ 14 ช่องด้านใน

  • กระเป๋าด้านนอกเพิ่มเติมมีซิปสำหรับปิด

  • แผนรองหลังขนาดหนา และสายคล้องไหล่ที่บุนุ่ม

  • ซิปคู่ทนทาน

  • ทำจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง (1680 ดีเนียร์)
ข้อสังเกต

ไม่รวมเครื่องมือที่แสดงประกอบ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว

330 mm

ความกว้าง

110 mm

ความสูง

440 mm

ปริมาตร

12 l

สมรรถนะในการรับโหลดสูงสุด

5 kg

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

790,000 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค