กระเป๋าใส่เครื่องมือ ขนาดเล็ก พร้อมฐานพลาสติก
กระเป๋าใส่เครื่องมือ พื้นรองรับเป็นพลาสติก
TLBAG-SMALL-PLABTM-310X190X290MM
หมายเลขสินค้า 0715930236
EAN 4046777911398
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กระเป๋าที่แข็งแรงพร้อมซิปชิ้นเดียวและเปลือกด้านล่างกันน้ำทำจากพลาสติก
- กระเป๋าถาดโพลีเอสเตอร์สำหรับใส่เครื่องมือทั้งด้านในและด้านนอก
- แถบยางที่ด้านนอกสำหรับใส่ปากกาและไขควงขนาดเล็ก
- หูหิ้วเป็นหนังที่ให้ความสะดวกสบาย
- ทำจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง (1680 ดีเนียร์)
ข้อสังเกต
ไม่รวมเครื่องมือที่แสดงประกอบ
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 310 x 190 x 290 mm |
วัสดุ | PES - โพลีเอสเตอร์ |
สี | ดำ, เทา |
สมรรถนะในการรับโหลดสูงสุด | 10 kg |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 994,500 g |