กระเป๋าใส่เครื่องมือพร้อมฐานพลาสติก

กระเป๋าใส่เครื่องมือที่ทนทาน พร้อมฐานพลาสติก
TLBAG-LARGE-W.DOCUPOCKET-430X315X340MM

หมายเลขสินค้า 0715930246

EAN 4056807403069

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กระเป๋าใส่เครื่องมือพร้อมฐานพลาสติก

หมายเลขสินค้า 0715930246

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กระเป๋าใส่เครื่องมือที่มีฐานพลาสติกกันน้ำสำหรับพกพาเครื่องมือและวัสดุ
  • กระเป๋าด้านหน้าจัดระเบียบที่มีส่วนเพิ่มและการแบ่งช่องจำนวนมาก

  • พื้นที่ด้านในที่โล่งที่มีช่องกระเป๋าจำนวนมาก และสายคล้องที่ยืดหยุ่นได้

  • กระเป๋าด้านนอกเพิ่มเติมที่ด้านข้าง

  • สายสะพายไหล่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายและใช้เป็นเข็มขัดใส่เครื่องมือได้

  • กระเป๋าใส่เอกสารที่ส่วนฝา
ข้อสังเกต

ไม่รวมเครื่องมือที่แสดงประกอบ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

430 x 315 x 340 mm

ความกว้าง x ความลึก x ความสูง (ขนาดภายนอก)

315 x 300 x 340 mm

วัสดุ

PES - โพลีเอสเตอร์

สี

ดำ, เทา

สมรรถนะในการรับโหลดสูงสุด

15 kg

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

3439,500 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค