น็อตพุก TIME-SERT®

น็อตพุก Time-Sert
ลูกเกลียว M5X0.8X10.0

หมายเลขสินค้า 06635 100
EAN 4052703995790

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น็อตพุก TIME-SERT®

หมายเลขสินค้า 06635 100

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง

การทำงานที่ปลอดภัย แม้กับผนังอ่อน


ผนังบางมากเนื่องจากมีการใช้หลายเกลียวพร้อมกัน



สามารถใช้ได้ในวัสดุผนังบาง


การซ่อมแซมที่เชื่อถือได้ในจุดที่สามารถหมุนเกลียวได้เพียงไม่กี่ครั้ง



ป้องกันการซึมผ่านของสื่อนำ


การออกแรงดันที่ชิ้นงานทำให้เกลียวป้องกันแรงดันสำหรับน้ำ น้ำมัน ของเหลวอื่นๆ และก๊าซบีบอัดได้



ล็อคอัตโนมัติ


การปรับรูปทรงอัตโนมัติของเกลียวที่ไม่มีรูปทรงตายตัวขณะขันเข้า รับประกันว่าน็อตจะไม่บิดออก แม้ไม่มีการเชื่อมประสาน



การกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำในชิ้นงาน


น็อตมีปลอก ไม่จำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมในชิ้นงาน

ข้อสังเกต

แรงดึงขาด


แรงดึงขาดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการใช้งาน (พื้นที่ขอบ ฯลฯ) และวัสดุ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถให้ข้อมูลทั่วไปในเรื่องนี้ได้ การทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Würth ได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือซ่อมเกลียว Time-Sert มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเกลียวดั้งเดิมในกรณีส่วนใหญ่



น็อตเหล็ก


วัสดุ: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


การเคลือบ: เหล็กชุบ เคลือบกันการกัดกร่อน

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x ระยะห่างระหว่างเกลียว (My)

M5 x 0.8

ความยาว (L)

10 mm

การออกแบบ

เกลียวธรรมดาแบบเมตริก

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

วัสดุ

เหล็กกล้า

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค