น็อตพุก TIME-SERT® UNC

น็อตพุก UNC Time-Sert
ลูกเกลียว 3/8X16X0.52

หมายเลขสินค้า 0663203811

EAN 4050641321244

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น็อตพุก TIME-SERT® UNC

หมายเลขสินค้า 0663203811

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ข้อสังเกต

แรงดึงขาด


แรงดึงขาดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการใช้งาน (พื้นที่ขอบ ฯลฯ) และวัสดุ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถให้ข้อมูลทั่วไปในเรื่องนี้ได้ การทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Würth ได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือซ่อมเกลียว Time-Sert มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเกลียวดั้งเดิมในกรณีส่วนใหญ่

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

พื้นผิว

เคลือบสังกะสีฟอสเฟต

วัสดุ

เหล็กกล้า

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x จำนวนของการเริ่มเกลียวต่อนิ้ว (My)

3/8 x 16

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

0,52 in

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค