น็อตพุก TIME-SERT®
น็อตพุก Time-Sert
ลูกเกลียว M7X1.0X14.0
หมายเลขสินค้า 06637 140
EAN 4045989353149
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การทำงานที่ปลอดภัย แม้กับผนังอ่อน
ผนังบางมากเนื่องจากมีการใช้หลายเกลียวพร้อมกัน
สามารถใช้ได้ในวัสดุผนังบาง
การซ่อมแซมที่เชื่อถือได้ในจุดที่สามารถหมุนเกลียวได้เพียงไม่กี่ครั้ง
ป้องกันการซึมผ่านของสื่อนำ
การออกแรงดันที่ชิ้นงานทำให้เกลียวป้องกันแรงดันสำหรับน้ำ น้ำมัน ของเหลวอื่นๆ และก๊าซบีบอัดได้
ล็อคอัตโนมัติ
การปรับรูปทรงอัตโนมัติของเกลียวที่ไม่มีรูปทรงตายตัวขณะขันเข้า รับประกันว่าน็อตจะไม่บิดออก แม้ไม่มีการเชื่อมประสาน
การกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำในชิ้นงาน
น็อตมีปลอก ไม่จำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมในชิ้นงาน
แรงดึงขาด
แรงดึงขาดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการใช้งาน (พื้นที่ขอบ ฯลฯ) และวัสดุ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถให้ข้อมูลทั่วไปในเรื่องนี้ได้ การทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Würth ได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือซ่อมเกลียว Time-Sert มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเกลียวดั้งเดิมในกรณีส่วนใหญ่
น็อตเหล็ก
วัสดุ: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
การเคลือบ: เหล็กชุบ เคลือบกันการกัดกร่อน
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x ระยะห่างระหว่างเกลียว (My) | M7 x 1 |
ความยาว (L) | 14 mm |
การออกแบบ | เกลียวละเอียดแบบเมตริก |
พื้นผิว | ชุบสังกะสี |
วัสดุ | เหล็กกล้า |