ชุดซ่อมแซมเกลียว TIME-SERT® คละแบบ 70 ชิ้น

ชุดซ่อมเกลียว Sysko 70 ชิ้น
THRREP-SET-COMPL-M5/M6/M8/M10/M12

หมายเลขสินค้า 5964096171

EAN 4058794183856

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ชุดซ่อมแซมเกลียว TIME-SERT® คละแบบ 70 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 5964096171

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการซ่อมเกลียวที่สมบูรณ์แบบและการเสริมความแข็งแกร่งในเหล็ก โลหะอ่อน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะหล่อ และพลาสติกแข็ง

เหมาะสำหรับการซ่อมแซมเกลียวมาตรฐานเมตริก M5/M6/M8/M10/M12


มีปลอกและเครื่องมือที่มีความยาวปลอก 2 ความยาวมาให้ด้วย



การซ่อมเกลียวที่มีความยืดหยุ่นสูง ป้องกันการซึมผ่านของสื่อกลางได้


การใช้แรงดันกับชิ้นงานทำให้เกลียวเป็นซีลป้องกันแรงดันของน้ำ น้ำมัน ของเหลวอื่นๆ และก๊าซบีบอัดได้

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

เจาะรู เจาะคว้านรู และตัดเกลียวที่เหลือ จากนั้นสอดและกดปลอก

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

70 ชิ้น

เหมาะสำหรับเกลียวสกรู

M5-M12

รวม ชุดซ่อมแซมเกลียว TIME-SERT® คละแบบ 70 ชิ้น:
สว่าน TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
สว่าน TIME-SERT®

ดอกสว่าน-SPEC-HSS-M10X1,5

คำอธิบาย: HSS
ปริมาณ: 1 x
คีมตัดเกลียว TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
คีมตัดเกลียว TIME-SERT®

SCRTAP-HSS-M10X1,5

คำอธิบาย:
M10
HSS
ปริมาณ: 1 x
เครื่องมือขันสกรู TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
เครื่องมือขันสกรู TIME-SERT®

SCRINTL-HSS-M10X1,5

คำอธิบาย:
M10 x 1.5
ปริมาณ: 1 x
ดอกคว้านรูบ่า TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
ดอกคว้านรูบ่า TIME-SERT®

SEATCTR-M10X1,5

คำอธิบาย:
M10 x 1.5
ปริมาณ: 1 x
สว่าน TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
สว่าน TIME-SERT®

DRL-SPEC-HSS-M12X1,75

คำอธิบาย: HSS
ปริมาณ: 1 x
คีมตัดเกลียว TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
คีมตัดเกลียว TIME-SERT®

SCRTAP-HSS-M12X1,75

คำอธิบาย:
M12
HSS
ปริมาณ: 1 x
ดอกคว้านรูบ่า TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
ดอกคว้านรูบ่า TIME-SERT®

SEATCTR-M12X1,75

คำอธิบาย:
M12
ปริมาณ: 1 x
เครื่องมือขันสกรู TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
เครื่องมือขันสกรู TIME-SERT®

SCRINTL-HSS-M12X1,75

คำอธิบาย:
M12 x 1.75
ปริมาณ: 1 x
สว่าน TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
สว่าน TIME-SERT®

DRL-SPEC-HSS-M5X0,8

คำอธิบาย: HSS
ปริมาณ: 1 x
คีมตัดเกลียว TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
คีมตัดเกลียว TIME-SERT®

SCRTAP-HSS-M5X0,8

คำอธิบาย:
M5
HSS
ปริมาณ: 1 x
ดอกคว้านรูบ่า TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
ดอกคว้านรูบ่า TIME-SERT®

SEATCTR-M5X0,8

คำอธิบาย:
M5
ปริมาณ: 1 x
เครื่องมือขันสกรู TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
เครื่องมือขันสกรู TIME-SERT®

SCRINTL-HSS-M5X0,8

คำอธิบาย:
M5 x 0.8
ปริมาณ: 1 x
สว่าน TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
สว่าน TIME-SERT®

DRL-SPEC-HSS-M6X1

คำอธิบาย: HSS
ปริมาณ: 1 x
คีมตัดเกลียว TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
คีมตัดเกลียว TIME-SERT®

TAP-HSS-M6X1

คำอธิบาย:
M6
HSS
ปริมาณ: 1 x
ดอกคว้านรูบ่า TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
ดอกคว้านรูบ่า TIME-SERT®

SEATCTR-M6X1

คำอธิบาย:
M6
ปริมาณ: 1 x
เครื่องมือขันสกรู TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
เครื่องมือขันสกรู TIME-SERT®

SCRINTL-HSS-M6X1

คำอธิบาย:
M6 x 1
ปริมาณ: 1 x
ดอกคว้านรูบ่า TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
ดอกคว้านรูบ่า TIME-SERT®

SEATCTR-M8X1

คำอธิบาย:
M8 x 1
ปริมาณ: 1 x
สว่าน TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
สว่าน TIME-SERT®

DRL-SPEC-HSS-M8X1,25

คำอธิบาย: HSS
ปริมาณ: 1 x
คีมตัดเกลียว TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
คีมตัดเกลียว TIME-SERT®

SCRTAP-HSS-M8X1,25

คำอธิบาย:
M8
HSS
ปริมาณ: 1 x
เครื่องมือขันสกรู TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
เครื่องมือขันสกรู TIME-SERT®

ดอกส่งเกลียว M.8X1,25

คำอธิบาย:
M8 x 1.25
ปริมาณ: 1 x
5 x
น็อตพุก TIME-SERT®

ลูกเกลียว M10X1.50X14.0

คำอธิบาย:
M10 x 1.5; 14 mm
สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ปริมาณ: 5 x
น็อตพุก TIME-SERT<SUP>®</SUP>
5 x
น็อตพุก TIME-SERT®

INRT-THR-M10X1,5X20

คำอธิบาย:
M10 x 1.5; 20 mm
สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ปริมาณ: 5 x
5 x
น็อตพุก TIME-SERT®

ลูกเกลียว M12X1.75X16.2

คำอธิบาย:
M12 x 1.75; 16.2 mm
สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ปริมาณ: 5 x
5 x
น็อตพุก TIME-SERT®

ลูกเกลียว M12X1.75X24.0

คำอธิบาย:
M12 x 1.75; 24 mm
สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ปริมาณ: 5 x
5 x
น็อตพุก TIME-SERT®

ลูกเกลียว M5X0.8X10.0

คำอธิบาย:
M5 x 0.8; 10 mm
สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ปริมาณ: 5 x
น็อตพุก TIME-SERT<SUP>®</SUP>
5 x
น็อตพุก TIME-SERT®

ลูกเกลียว M5X0.8X7.6

คำอธิบาย:
M5 x 0.8; 7.6 mm
สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ปริมาณ: 5 x
5 x
น็อตพุก TIME-SERT®

ลูกเกลียว M6X1.00X12.0

คำอธิบาย:
M6 x 1; 12 mm
สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ปริมาณ: 5 x
5 x
น็อตพุก TIME-SERT®

ลูกเกลียว M6X1.00X9.4

คำอธิบาย:
M6 x 1; 9.4 mm
สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ปริมาณ: 5 x
5 x
น็อตพุก TIME-SERT®

ลูกเกลียว M8X1.25X11.7

คำอธิบาย:
M8 x 1.25; 11.7 mm
สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ปริมาณ: 5 x
5 x
น็อตพุก TIME-SERT®

ลูกเกลียว M8X1.25X16.2

คำอธิบาย:
M8 x 1.25; 16.2 mm
สำหรับซ่อมเกลียวที่บกพร่อง
ปริมาณ: 5 x