เครื่องวัดอุณหภูมิเลเซอร์อินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิเลเซอร์อินฟราเรด
THERMOM-INFRARED-(12CM TO D1CM)-LASER

หมายเลขสินค้า 071553 110
EAN 4050382086440
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

For contact-free measurement of surface temperatures, with integrated laser pointer
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ช่วงการวัดอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-50 to 650 °C

ช่วงการวัดอุณหภูมิต่ำสุด

-50 °C

ช่วงการวัดอุณหภูมิสูงสุด

650 °C

กรวยวัดเทอร์มอมิเตอร์

12:1

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

9 V/DC

ระยะสเปกตรัมต่ำสุด/สูงสุด

8-14 µm

ระยะสเปกตรัมต่ำสุด

8 µm

ระยะสเปกตรัมสูงสุด

14 µm

เวลาการเกิดปฏิกิริยา

150 ms

การปิดเครื่องอัตโนมัติ

5 วินาที

การกำหนดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ก้อนเหลี่ยม 9 V PP3 F22

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค