แคลมป์เหล็กเหนียวจับชิ้นงาน มีฝาป้องกัน

แคลมป์เหล็กจับชิ้นงานพร้อมที่ป้องกัน
แคล้มป์จับชิ้นงาน-TG-300X120มม.

หมายเลขสินค้า 071467230
EAN 4011231721967
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการแคลมป์ยึดที่แข็งแรง ไม่หลุด ปลอดภัย ด้วยแท่งเหล็กเหนียวคุณภาพสูงและฝาป้องกันที่อ่อนโยนกับวัสดุ
  • ขาจับชิ้นงานที่เป็นเหล็กเหนียวเคลือบสีฝุ่นที่มีความทนทานสูง แข็งแรง ยืดหยุ่นและทนต่อการกัดกร่อน

  • แผ่นรับแรงกด ผลิตจากการดันขึ้นรูปสภาพเย็น ชุบสังกะสี เคลื่อนที่ได้ ช่วยให้ปรับเข้ากับวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • มีฝาป้องกันบนแท่งที่เลื่อนได้และขายึดเพื่อป้องกันความเสียหาย และปกป้องวัสดุ

  • ระบบป้องกันการลื่นในตัว ซึ่งสกรูตัวหนอนเชื่อมต่อกับแท่งเลื่อนจะช่วยป้องกันไม่ให้การจับชิ้นงานคลายตัวและลื่น

  • ใช้รางโปรไฟล์กลวงทำจากเหล็กที่มีคุณภาพดึงเย็นและทำเป็นโครง 6 พับ ชุบสังกะสี เพื่อให้มีความมั่นคงและการทนต่อการกัดกร่อนได้สูง

  • ใช้แกนหมุนที่มีเกลียวแบบม้วน ทำให้แข็งด้วยแรงเค้น และทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเพิ่มความแข็ง เพื่อให้รับแรงเครียดได้สูงสุด

  • ด้ามจับไม้ยิงรีเวทไร้เสี้ยน มีรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์และใช้ง่าย เพื่อการถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • มีความกว้างในการจับยึดชิ้นงานและส่วนยื่นต่างๆ ให้เลือก จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างการหนีบสูงสุด

300 mm

ส่วนยื่น (L1)

120 mm

ความกว้างของกรอบ (B)

29 mm

ความหนาของกรอบ (L2)

9 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค