ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สลักหกเหลี่ยมมีเกลียวถึงหัว

DIN 933 เหล็กชุบ 8.8

หมายเลขสินค้า 005714 20

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

สลักหกเหลี่ยมมีเกลียวถึงหัว

หมายเลขสินค้า 005714 20

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

DIN 933 เหล็กชุบ 8.8 เคลือบกันการกัดกร่อนสีน้ำเงิน (A2K)

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท(X)

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF 1

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M14

ความยาว (l1)

20 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

8,8 mm

ไดรฟ์ภายนอก (s1)

SW22

ค่าเฉลี่ย

DIN 933

วัสดุ

เหล็กกล้า

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

8.8

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

ประเภทหัวสกรู

หัวหกเหลี่ยม

ประเภทของไดรฟ์

หกเหลี่ยมภายนอก

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

รูปแบบเกลียว

เกลียวเมตริกมาตรฐาน

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวเต็ม

ระดับผลิตภัณฑ์

A

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค