ด้ามจับตัว T, TX พร้อมปลายข้าง
ไขควงด้ามจับตัว T TX พร้อมเอาต์พุตข้าง
ไขควงด้ามที-INTX-40X200
หมายเลขสินค้า 061314040
EAN 4038898781479
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปลายข้างในตัว
- ขันและคลายข้อต่อสกรูได้ง่าย
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับข้อต่อสกรูที่ขึ้นสนิมและติดค้าง
ใบมีดคุณภาพสูง
- ใบมีดหกเหลี่ยมชุบโครเมียมด้านเพื่อการป้องกันสนิมดีที่สุดและอายุการใช้งานยาวนาน
- เหล็กกล้าพิเศษคุณภาพสูงมีความเหนียวและความต้านทานการสึกหรอที่สมดุลที่สุด
ด้ามจับแบบหลายส่วนประกอบที่ประกอบด้วยแกนแข็งและเคสนุ่ม
- พลาสติกสีดำพิเศษกันลื่นอย่างดีรับรองการถ่ายโอนแรงบิดสูงสุด
- แกนแข็งและเคสนุ่มรับรองความแข็งแกร่งและการจับถือแน่นไม่หลุดมือ
- ด้ามจับที่ผ่านการปรับให้เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้จับถือได้สบายและใช้งานได้โดยไม่รู้สึกเมื่อยล้า
- รูเจาะในตัวสำหรับการจัดเก็บบนชั้นวางเครื่องมือ
ปลายจุดสีดำ
แรงบิดสูงและพอดีไม่คลาดเคลื่อน
ใบมีดชิ้นเดียว
ทนต่อความเค้นสูงมาก
เอาต์พุต: สำหรับเบ้า TX
![]() | |
ขนาดปลาย | TX40 |
ความยาว (L1) | 235 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 200 mm |
ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2) | 17 mm |
ความกว้างที่จับ (T) | 35 mm |
ความยาวใบมีดหน่วยเป็นนิ้ว (A) | 8 in |
ความกว้างที่จับ x ความยาว x ความยาวปลายด้านข้าง (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |