ด้ามจับตัว T, TX พร้อมปลายข้าง

ไขควงด้ามจับตัว T TX พร้อมเอาต์พุตข้าง
ไขควงด้ามที-INTX-10X100

หมายเลขสินค้า 061314010
EAN 4038898780656
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เบ้า TX

ปลายข้างในตัว


  • ขันและคลายข้อต่อสกรูได้ง่าย

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับข้อต่อสกรูที่ขึ้นสนิมและติดค้าง


ใบมีดคุณภาพสูง


  • ใบมีดหกเหลี่ยมชุบโครเมียมด้านเพื่อการป้องกันสนิมดีที่สุดและอายุการใช้งานยาวนาน

  • เหล็กกล้าพิเศษคุณภาพสูงมีความเหนียวและความต้านทานการสึกหรอที่สมดุลที่สุด


ด้ามจับแบบหลายส่วนประกอบที่ประกอบด้วยแกนแข็งและเคสนุ่ม


  • พลาสติกสีดำพิเศษกันลื่นอย่างดีรับรองการถ่ายโอนแรงบิดสูงสุด

  • แกนแข็งและเคสนุ่มรับรองความแข็งแกร่งและการจับถือแน่นไม่หลุดมือ

  • ด้ามจับที่ผ่านการปรับให้เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้จับถือได้สบายและใช้งานได้โดยไม่รู้สึกเมื่อยล้า

  • รูเจาะในตัวสำหรับการจัดเก็บบนชั้นวางเครื่องมือ


ปลายจุดสีดำ


แรงบิดสูงและพอดีไม่คลาดเคลื่อน



ใบมีดชิ้นเดียว


ทนต่อความเค้นสูงมาก



เอาต์พุต: สำหรับเบ้า TX

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

ขนาดปลาย

TX10

ความยาว (L1)

127 mm

ความยาวใบมีด (L2)

100 mm

ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2)

13 mm

ความกว้างที่จับ (T)

27 mm

ความยาวใบมีดหน่วยเป็นนิ้ว (A)

4 in

ความกว้างที่จับ x ความยาว x ความยาวปลายด้านข้าง (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค