ประแจบล็อกด้ามจับตัว T สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม

ไขควงด้ามจับตัว T,หัวหกเหลี่ยมนอก,ยาว
SCRDRIV-HNDL-T-HEXHD-7X125

หมายเลขสินค้า 061312007
EAN 4038898779162

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ใบมีด: ใบมีดกลม, ชุบโครเมียม

  • ปลาย: DIN 475/2

  • รูเจาะด้านในสำหรับด้ามเกลียวที่ยื่นออกมา

  • มาตรฐาน: DIN 3125
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

พื้นผิว

ชุบนิกเกิล

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

7 มม.

ความยาว (L1)

125 mm

ความยาวใบมีด (L2)

125 mm

ความกว้างที่จับ (T)

35 mm

ความกว้างที่จับ x ความยาวที่จับ (BxC)

35 x 104 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค