ด้ามจับตัว T ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยมพร้อมหัวบอล

ไขควงด้ามจับตัว T ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม หัวบอล
SCRDR-HNDL-T-INHEX-BALHD-12X200

หมายเลขสินค้า 061313112
EAN 4038898781158

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ปลายข้าง
  • ปากไขควง: ก้านหกเหลี่ยมพร้อมปลายข้าง, ชุบโครเมียมผิวด้าน

  • ปลาย: ขนาดคล้ายกับ DIN 911

  • หัวบอลสำหรับสกรูที่มีมุมสูงสุดถึง 25°

  • ปลายสีดำ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ขนาดปลาย

12 มม.

ความยาว (L1)

239 mm

ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2)

22 mm

ความกว้างที่จับ (T)

39 mm

ความยาวใบมีด (L2)

200 mm

ความยาวใบมีดหน่วยเป็นนิ้ว (A)

8 in

ความกว้างที่จับ x ความยาว x ความยาวปลายด้านข้าง (BxCxD)

39 x 117 x 22 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค