ด้ามจับตัว T ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยมพร้อมหัวบอล
ไขควงด้ามจับตัว T ลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม หัวบอล
SCRDR-HNDL-T-INHEX-BALHD-10X200


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ปากไขควง: ก้านหกเหลี่ยมพร้อมปลายข้าง, ชุบโครเมียมผิวด้าน
- ปลาย: ขนาดคล้ายกับ DIN 911
- หัวบอลสำหรับสกรูที่มีมุมสูงสุดถึง 25°
- ปลายสีดำ
![]() | |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ขนาดปลาย | 10 มม. |
ความยาว (L1) | 239 mm |
ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2) | 22 mm |
ความกว้างที่จับ (T) | 39 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 200 mm |
ความยาวใบมีดหน่วยเป็นนิ้ว (A) | 8 in |
ความกว้างที่จับ x ความยาว x ความยาวปลายด้านข้าง (BxCxD) | 39 x 117 x 22 mm |