ประแจบล็อกด้ามจับตัว T สำหรับสกรูหัวหกเหลี่ยม
ไขควงด้ามจับตัว T,หัวหกเหลี่ยมนอก,ยาว
SCRDR-HNDL-T-EXHEX-8X200

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใบมีด: ใบมีดกลม, ชุบโครเมียม
- ปลาย: DIN 475/2
- รูเจาะด้านในสำหรับด้ามเกลียวที่ยื่นออกมา
- มาตรฐาน: DIN 3125
![]() | |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | ชุบนิกเกิล |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 8 มม. |
ความยาว (L1) | 200 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 200 mm |
ความกว้างที่จับ (T) | 35 mm |
ความกว้างที่จับ x ความยาวที่จับ (BxC) | 35 x 104 mm |