ประแจด้ามจับตัว T, เบ้าหกเหลี่ยม
ไขควงด้าม T,เบ้าหกเหลี่ยม,เอาต์พุตข้าง
ประแจหกเหลี่ยมด้ามที-INHEX-8X200


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใบมีด: ใบมีดหกเหลี่ยมพร้อมปลายข้าง, ชุบโครเมียมด้าน
- ปลาย: ขนาดคล้ายกับ DIN 911
![]() | |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ขนาดปลาย | 8 มม. |
ความยาว (L1) | 235 mm |
ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2) | 17 mm |
ความกว้างที่จับ (T) | 35 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 200 mm |
ความยาวใบมีดหน่วยเป็นนิ้ว (A) | 8 in |
ความกว้างที่จับ x ความยาว x ความยาวปลายด้านข้าง (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |