ประแจด้ามจับตัว T, เบ้าหกเหลี่ยม

ไขควงด้าม T,เบ้าหกเหลี่ยม,เอาต์พุตข้าง
ประแจหกเหลี่ยมด้ามที-INHEX-6X200

หมายเลขสินค้า 061313306
EAN 4045727212691

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ปลายข้าง
  • ใบมีด: ใบมีดหกเหลี่ยมพร้อมปลายข้าง, ชุบโครเมียมด้าน

  • ปลาย: ขนาดคล้ายกับ DIN 911
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ขนาดปลาย

6 มม.

ความยาว (L1)

235 mm

ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2)

17 mm

ความกว้างที่จับ (T)

35 mm

ความยาวใบมีด (L2)

200 mm

ความยาวใบมีดหน่วยเป็นนิ้ว (A)

8 in

ความกว้างที่จับ x ความยาว x ความยาวปลายด้านข้าง (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค