ด้ามจับตัว T 3/8 นิ้ว
ด้ามจับตัว T 3/8 นิ้ว
THNDL-3/8IN
หมายเลขสินค้า 0713120201
EAN 4024835711241
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Sliding handle with ball lock can be used as a T or an L-handle.
![]() | |
ขนาดปลาย | 3/8 นิ้ว |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
มาตรฐาน | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
ความยาว (L1) | 200 mm |
ความสูงของหัวสกรู (B1) | 20 mm |
ความกว้างของหัว (A) | 20 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D) | 10 mm |