ด้ามจับตัว T 3/4 นิ้ว
ด้ามจับตัว T 3/4 นิ้ว
THNDL-3/4IN-L450มม.
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3122, ISO 3315
- ด้ามจับแบบเลื่อน: ตัวล็อกเป็นลูกบอล
- พื้นผิว: ชุบโครเมียม
- การใช้งาน: ด้ามจับรูปตัว T หรือ L
![]() | |
ขนาดปลาย | 3/4 นิ้ว |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
มาตรฐาน | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
ความยาว (L1) | 450 mm |
ความสูงของหัวสกรู (B1) | 38 mm |
ความกว้างของหัว (A) | 37,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D) | 20 mm |