ด้ามจับรูปตัว T 2 ส่วนประกอบ TX พร้อมระบบขับเคลื่อนด้านข้าง
ด้ามจับรูปตัว T 2C TX พร้อมปลายด้านข้าง
SCRDRIV-HNDL-T-INTX-20X235
หมายเลขสินค้า 061311920
EAN 4065746615259
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์
- รูปทรงโค้งเว้าของด้ามจับตัว T ให้การทำงานที่สบาย
- ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบที่จับกระชับมือและลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน
ค้นหาขนาดไขควงที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
- สัญลักษณ์ขึ้นรูปขนาดใหญ่ทำให้ค้นหาขนาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
- เสริมด้วยแหวนพลาสติกสีตามรหัสสีของ Würth
อเนกประสงค์
- ด้านสั้นเหมาะสำหรับพื้นที่แคบรวมถึงกำลังการงัดที่เพิ่มขึ้น
ความเร็วและความแม่นยำ
- ส่วนสำหรับหมุนเร็วที่มีร่องและปลอกน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน
- และยังช่วยป้องกันไม่ให้นิ้วลื่น
- มีปลายสีดำสำหรับการยึดด้วยความแม่นยำสูง
พร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการ
- ช่องที่เจาะทะลุช่วยให้คุณจัดเก็บด้ามจับตัว T บนตะขอติดผนังได้
เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
- ก้านชุบโครเมียมผิวด้านเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
![]() | ||
| ① ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบแบบอสมมาตรเพื่อการจับที่ดีขึ้นและการส่งแรงที่สมบูรณ์แบบ ② รูปทรงโค้งเว้าเหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ ③ สัญลักษณ์ขนาดใหญ่เพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ④ ช่องที่เจาะทะลุสำหรับจัดเก็บบนตะขอติดผนัง ⑤ ส่วนสำหรับหมุนเร็วที่มีร่องและปลอกน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานและป้องกันไม่ให้นิ้วลื่น ⑥ ก้านชุบโครเมียมผิวด้านเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน ⑦ ปลายสีดำสำหรับการยึดด้วยความแม่นยำสูง ⑧ แหวนพลาสติกที่มีรหัสสีของ Würth เพื่อระบุขนาดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ⑨ ด้านสั้นเหมาะสำหรับพื้นที่แคบและกำลังการงัดที่เพิ่มขึ้น | ||
สำหรับการขันสกรูและน็อต เช่น การซ่อมแซมหรืองานบำรุงรักษารถจักรยานหรือรถยนต์ การสร้างเครื่องยนต์ และ/หรืออุตสาหกรรมและการค้า
![]() | |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
ขนาดปลาย | TX20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางไดรฟ์ของประแจ | 4 mm |
ความยาว (L1) | 235 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 165 mm |
ความกว้าง (B1) | 110 mm |
ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2) | 17 mm |
ความกว้างที่จับ (T) | 23,5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |