ด้ามจับรูปตัว T 2 ส่วนประกอบ TX พร้อมระบบขับเคลื่อนด้านข้าง

ด้ามจับรูปตัว T 2C TX พร้อมปลายด้านข้าง
SCRDRIV-HNDL-T-INTX-15X124

หมายเลขสินค้า 061311915

EAN 4065746615228

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ด้ามจับรูปตัว T 2 ส่วนประกอบ TX พร้อมระบบขับเคลื่อนด้านข้าง

หมายเลขสินค้า 061311915

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 10 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบแบบอสมมาตรเพื่อการจับที่ดีขึ้นและการส่งแรงที่สมบูรณ์แบบ

เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์


  • รูปทรงโค้งเว้าของด้ามจับตัว T ให้การทำงานที่สบาย

  • ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบที่จับกระชับมือและลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน


ค้นหาขนาดไขควงที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว


  • สัญลักษณ์ขึ้นรูปขนาดใหญ่ทำให้ค้นหาขนาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

  • เสริมด้วยแหวนพลาสติกสีตามรหัสสีของ Würth


อเนกประสงค์


  • ด้านสั้นเหมาะสำหรับพื้นที่แคบรวมถึงกำลังการงัดที่เพิ่มขึ้น


ความเร็วและความแม่นยำ


  • ส่วนสำหรับหมุนเร็วที่มีร่องและปลอกน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน

  • และยังช่วยป้องกันไม่ให้นิ้วลื่น

  • มีปลายสีดำสำหรับการยึดด้วยความแม่นยำสูง


พร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการ


  • ช่องที่เจาะทะลุช่วยให้คุณจัดเก็บด้ามจับตัว T บนตะขอติดผนังได้


เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน


  • ก้านชุบโครเมียมผิวด้านเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
ขอบเขตการใช้งาน
① ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบแบบอสมมาตรเพื่อการจับที่ดีขึ้นและการส่งแรงที่สมบูรณ์แบบ
② รูปทรงโค้งเว้าเหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์
③ สัญลักษณ์ขนาดใหญ่เพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
④ ช่องที่เจาะทะลุสำหรับจัดเก็บบนตะขอติดผนัง
⑤ ส่วนสำหรับหมุนเร็วที่มีร่องและปลอกน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานและป้องกันไม่ให้นิ้วลื่น
⑥ ก้านชุบโครเมียมผิวด้านเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
⑦ ปลายสีดำสำหรับการยึดด้วยความแม่นยำสูง
⑧ แหวนพลาสติกที่มีรหัสสีของ Würth เพื่อระบุขนาดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
⑨ ด้านสั้นเหมาะสำหรับพื้นที่แคบและกำลังการงัดที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการขันสกรูและน็อต เช่น การซ่อมแซมหรืองานบำรุงรักษารถจักรยานหรือรถยนต์ การสร้างเครื่องยนต์ และ/หรืออุตสาหกรรมและการค้า

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

ขนาดปลาย

TX15

เส้นผ่านศูนย์กลางไดรฟ์ของประแจ

3,5 mm

ความยาว (L1)

124 mm

ความยาวใบมีด (L2)

75 mm

ความกว้าง (B1)

78 mm

ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2)

13 mm

ความกว้างที่จับ (T)

16,5 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค