ด้ามจับตัว T 2 ส่วนประกอบ ประเเจหกเหลี่ยม พร้อมระบบขับเคลื่อนด้านข้าง
ด้ามจับตัว T 2C หัวหกเหลี่ยม
SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-8X185MM
ZEBRA



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์
- รูปทรงโค้งเว้าของด้ามจับตัว T ให้การทำงานที่สบาย
- ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบที่จับกระชับมือและลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน
ค้นหาขนาดไขควงที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
- สัญลักษณ์ขึ้นรูปขนาดใหญ่ทำให้ค้นหาขนาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
- เสริมด้วยแหวนพลาสติกสีตามรหัสสีของ Würth
อเนกประสงค์
- ด้านสั้นเหมาะสำหรับพื้นที่แคบรวมถึงกำลังการงัดที่เพิ่มขึ้น
ความเร็วและความแม่นยำ
- ส่วนสำหรับหมุนเร็วที่มีร่องและปลอกน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน
- และยังช่วยป้องกันไม่ให้นิ้วลื่น
- มีปลายสีดำสำหรับการยึดด้วยความแม่นยำสูง
พร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการ
- ช่องที่เจาะทะลุช่วยให้คุณจัดเก็บด้ามจับตัว T บนตะขอติดผนังได้
เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
- ก้านชุบโครเมียมผิวด้านเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
สำหรับการขันสกรูและน็อต เช่น การซ่อมแซมหรืองานบำรุงรักษารถจักรยานหรือรถยนต์ การสร้างเครื่องยนต์ และ/หรืออุตสาหกรรมและการค้า
![]() | |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ขนาดปลาย | 8 มม. |
ความยาว (L1) | 185 mm |
ความกว้าง (B1) | 110 mm |
ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2) | 17 mm |
ความกว้างที่จับ (T) | 23.5 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 115 mm |