ด้ามจับตัว T 2 ส่วนประกอบ ประเเจหกเหลี่ยม พร้อมระบบขับเคลื่อนด้านข้าง

ด้ามจับตัว T 2C หัวหกเหลี่ยม
SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-6X185MM

หมายเลขสินค้า 06131166
EAN 4065746615396

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบแบบอสมมาตรเพื่อการจับที่ดีขึ้นและการส่งแรงที่สมบูรณ์แบบ

เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์


  • รูปทรงโค้งเว้าของด้ามจับตัว T ให้การทำงานที่สบาย

  • ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบที่จับกระชับมือและลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน


ค้นหาขนาดไขควงที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว


  • สัญลักษณ์ขึ้นรูปขนาดใหญ่ทำให้ค้นหาขนาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

  • เสริมด้วยแหวนพลาสติกสีตามรหัสสีของ Würth


อเนกประสงค์


  • ด้านสั้นเหมาะสำหรับพื้นที่แคบรวมถึงกำลังการงัดที่เพิ่มขึ้น


ความเร็วและความแม่นยำ


  • ส่วนสำหรับหมุนเร็วที่มีร่องและปลอกน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน

  • และยังช่วยป้องกันไม่ให้นิ้วลื่น

  • มีปลายสีดำสำหรับการยึดด้วยความแม่นยำสูง


พร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการ


  • ช่องที่เจาะทะลุช่วยให้คุณจัดเก็บด้ามจับตัว T บนตะขอติดผนังได้


เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน


  • ก้านชุบโครเมียมผิวด้านเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการขันสกรูและน็อต เช่น การซ่อมแซมหรืองานบำรุงรักษารถจักรยานหรือรถยนต์ การสร้างเครื่องยนต์ และ/หรืออุตสาหกรรมและการค้า

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ขนาดปลาย

6 มม.

ความยาว (L1)

185 mm

ความกว้าง (B1)

110 mm

ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2)

17 mm

ความกว้างที่จับ (T)

23,5 mm

ความยาวใบมีด (L2)

115 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค