ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ด้ามจับตัว T 2 ส่วนประกอบ ประเเจหกเหลี่ยม พร้อมระบบขับเคลื่อนด้านข้าง

ด้ามจับตัว T 2C หัวหกเหลี่ยม
SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-10X235MM
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 0613116100
EAN 4065746615518

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบแบบอสมมาตรเพื่อการจับที่ดีขึ้นและการส่งแรงที่สมบูรณ์แบบ

เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์


  • รูปทรงโค้งเว้าของด้ามจับตัว T ให้การทำงานที่สบาย

  • ด้ามจับ 2 ส่วนประกอบที่จับกระชับมือและลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน


ค้นหาขนาดไขควงที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว


  • สัญลักษณ์ขึ้นรูปขนาดใหญ่ทำให้ค้นหาขนาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

  • เสริมด้วยแหวนพลาสติกสีตามรหัสสีของ Würth


อเนกประสงค์


  • ด้านสั้นเหมาะสำหรับพื้นที่แคบรวมถึงกำลังการงัดที่เพิ่มขึ้น


ความเร็วและความแม่นยำ


  • ส่วนสำหรับหมุนเร็วที่มีร่องและปลอกน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน

  • และยังช่วยป้องกันไม่ให้นิ้วลื่น

  • มีปลายสีดำสำหรับการยึดด้วยความแม่นยำสูง


พร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการ


  • ช่องที่เจาะทะลุช่วยให้คุณจัดเก็บด้ามจับตัว T บนตะขอติดผนังได้


เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน


  • ก้านชุบโครเมียมผิวด้านเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการขันสกรูและน็อต เช่น การซ่อมแซมหรืองานบำรุงรักษารถจักรยานหรือรถยนต์ การสร้างเครื่องยนต์ และ/หรืออุตสาหกรรมและการค้า

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ขนาดปลาย

10 มม.

ความยาว (L1)

235 mm

ความกว้าง (B1)

110 mm

ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2)

17 mm

ความกว้างที่จับ (T)

23.5 mm

ความยาวใบมีด (L2)

165 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค