ด้ามจับตัว T 2 ส่วนประกอบ หัวหกเหลี่ยม
ด้ามจับตัว T 2C หัวหกเหลี่ยม
SCRDRIV-HNDL-T-HEXHD-8X265



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์
- รูปทรงโค้งเว้าของด้ามจับตัว T ให้การทำงานที่สบาย
- การปรับให้เหมาะสมกับมือช่วยลดความเหนื่อยล้าในการทำงาน
- ให้คุณสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานขึ้น
ค้นหาขนาดไขควงที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
- สัญลักษณ์ขนาดใหญ่ทำให้ค้นหาขนาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
ความเร็วและความแม่นยำ
- ส่วนสำหรับหมุนเร็วที่มีร่องและปลอกน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน
- และยังช่วยป้องกันไม่ให้นิ้วลื่น
พร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการ
- ช่องที่เจาะทะลุช่วยให้คุณจัดเก็บด้ามจับตัว T บนตะขอติดผนังได้
เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
- ก้านประแจลูกบ๊อกซ์ชุบโครเมียมผิวด้านเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน
อเนกประสงค์
- ประแจลูกบ๊อกซ์ที่มีรูภายในมีความอเนกประสงค์อย่างมากและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับก้านเกลียวที่ยื่นออกมา
สำหรับการขันสกรูและน็อต เช่น การซ่อมแซมหรืองานบำรุงรักษารถจักรยานหรือรถยนต์ การสร้างเครื่องยนต์ และ/หรืออุตสาหกรรมและการค้า
![]() | |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 8 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก | 11,8 mm |
ความยาว (L1) | 265 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 195 mm |
ความกว้าง (B) | 93 mm |
ความกว้างที่จับ (T) | 23,5 mm |