ด้ามจับตัว T 1/4 นิ้ว
ด้ามจับตัว T 1/4 นิ้ว
THNDL-1/4IN
หมายเลขสินค้า 0713110201
EAN 4024835397742
		
			
			
				
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
		ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- มาตรฐาน: DIN 3122, ISO 3315
- ด้ามเลื่อน: ล็อกด้วยลูกบอล
- การออกแบบ: ชุบโครเมียม, ขัดเงา
- การใช้งาน: ด้ามจับรูปตัว T หรือ L
|  | |
| ขนาดปลาย | 1/4 นิ้ว | 
| พื้นผิว | ชุบโครเมียม | 
| วัสดุ | เหล็กกล้า | 
| ความยาว (L1) | 115 mm | 
| ความสูงของหัวสกรู (B1) | 15,5 mm | 
| ความกว้างของหัว (A) | 14 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D) | 6 mm | 
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน