ด้ามจับตัว T 1/2 นิ้ว
ด้ามจับตัว T 1/2 นิ้ว
ด้ามเลื่อนตัว-T-1/2นิ้ว
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ด้ามจับแบบเลื่อนพร้อมตัวล็อกลูกบอลสามารถใช้เป็นด้ามจับตัว T หรือตัว L ได้
- มาตรฐาน: DIN 3122, ISO 3315
- การออกแบบ: ชุบโครเมียม
![]() | |
ขนาดปลาย | 1/2 นิ้ว |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ความยาว (L1) | 295 mm |
ความสูงของหัวสกรู (B1) | 25 mm |
ความกว้างของหัว (A) | 25 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D) | 13 mm |