กาวซิลิโคนและหลอดส่วนผสมตัวกาว Super RTV

สารยึดติด/กันรั่วSuper RTV หลอดซิลิโคน
น้ำยาประเก็นRTV SILICONEสีเทาหลอด70ML

หมายเลขสินค้า 0893321670

EAN 4058794515183

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กาวซิลิโคนและหลอดส่วนผสมตัวกาว Super RTV

หมายเลขสินค้า 0893321670

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารกันรั่วและยึดติดคุณภาพสูงสำหรับใช้ในภาคส่วนยานยนต์
  • ทนต่อสารเคมีได้ดีมาก

  • สามารถใช้ในพื้นที่สำคัญที่ซีลสัมผัสกับของเหลวต่างๆ

  • ทนต่อน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ น้ำยาทำความเย็น และสารป้องกันการเป็นน้ำแข็งได้อย่างดีเยี่ยม การแข็งตัวที่ไม่เป็นกรด

  • ไม่กัดกร่อน ดังนั้นจึงไม่มีผลเสียกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแลมบ์ดา
ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

การใช้งานปกติ: ระบบไอดี / ปั๊มน้ำ / ปั๊มน้ำมัน / ที่ขังน้ำมัน / ผาลูกปืนเพลาลูกเบี้ยว / ตัวเครื่องเทอร์โมสตัต / ฝาหน้า / ฝาครอบกระปุกเกียร์ / ฝาครอบเพลาขับ / ซันรูฟ / ประตู

คำแนะนำ

ยึดติดได้ดีที่สุดกับพื้นผิวที่แห้ง สะอาด และปราศจากฝุ่น ต้องทำความสะอาดสารกันรั่วเก่าทั้งหมดออกจากพื้นผิวก่อน

สี

เทา

ปริมาณ

70 ml

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด

300 °C

ความหนาแน่น

1,28 g/cm³

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

7 min

ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์

0,01 m/s

ความทนต่อแรงดึงต่ำสุด

0,01 N/mm²

การนำความร้อน λ

0,002 J(m*s*K)

สภาวะการนำความร้อน λ

ที่ 20°C

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

210 1/K

ความคงทนไดอิเล็กตริก

16 kV/mm

สภาวะความคงทนไดอิเล็กตริก

เป็นไปตาม ASTM D-149

ความนำสนามไฟฟ้าสัมพัทธ์

2.8

สภาวะสำหรับความนำสนามไฟฟ้าสัมพัทธ์

1 MHz, ASTM D-150

ปัจจัยความสูญเสีย

0.002

สภาวะสำหรับปัจจัยความสูญเสีย

1 MHz, ASTM D-150

สภาพความต้านทานเชิงปริมาตรเฉพาะ

10,15 Ohm/cm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค