สารกันรั่วแบบยึดติด ซิลิโคน Super RTV

กาวปะเก็น, ซิลิโคน Super RTV
น้ำยาประเก็นRTV SILICONEสีดำหลอด200ML

หมายเลขสินค้า 08933211

EAN 4024835434751

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สารกันรั่วแบบยึดติด ซิลิโคน Super RTV

หมายเลขสินค้า 08933211

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กาวปะเก็นคุณภาพสูงสำหรับใช้ในภาคส่วนยานยนต์

ทนต่อสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม


  • สามารถใช้ในพื้นที่สำคัญที่ซีลสัมผัสกับของเหลวต่างๆ

  • ทนต่อน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ น้ำยาทำความเย็น และสารป้องกันการเป็นน้ำแข็งได้อย่างดีเยี่ยม


การแข็งตัวที่ไม่เป็นกรด


ไม่กัดกร่อน ดังนั้นจึงไม่มีผลเสียกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแลมบ์ดา



สารกันรั่วในกระป๋องลมอัดแรงดัน


  • จ่ายสารได้ง่ายโดยไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติม

  • เม็ดบีดส์ที่ละเอียดทำให้ฉีดผลิตภัณฑ์ได้อย่างสม่ำเสมอ
ข้อสังเกต

ในการทากาวปะเก็น เช่น ใช้กับอ่างน้ำมันเครื่องและกระปุกเกียร์ สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ให้กาวปะเก็นหลุดเข้าไปด้านในได้ ด้วยเหตุนี้ เราแนะนำให้ใส่กาวบนส่วนผิวการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อสองชิ้นเข้าด้วยกัน ค่อยๆ ใช้มือกดและเลื่อนเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นแยกชิ้นส่วนทั้งสองออกอีกครั้ง แล้วเอากาวปะเก็นที่ล้นเข้าไปด้านในออก ประกบชิ้นส่วนทั้งสองเข้าด้วยกันอีกครั้งภายในไม่เกิน 5 นาทีและกดให้แน่น ให้ทำตามคำแนะนำเรื่องระยะเวลาปล่อยให้กาวปะเก็นแข็งตัว ขึ้นอยู่กับความหนาของกาวปะเก็น ก่อนเริ่มทดสอบการใช้งานชิ้นส่วน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ
  • ยึดติดได้ดีที่สุดกับพื้นผิวที่แห้ง สะอาด และปราศจากฝุ่น

  • ต้องขจัดคราบกาวปะเก็นเก่าทั้งหมดออกจากพื้นผิวก่อน

สี

ดำ

ปริมาณ

200 ml

พื้นฐานทางเคมี

ซิลิโคนแบบร่างแหเป็นกลาง เบสออกซิม

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-60 to 260 °C

ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด

315 °C

ระยะการใช้งาน

ปั๊มน้ำ, ปั๊มน้ำมัน, ฝาปิดด้านหน้า, ฝาครอบแบริ่งเพลาลูกเบี้ยว, เสื้อเทอร์โมสตัท, ถาดรองน้ำมัน, ฝาปิดชุดส่งกำลัง, ซันรูฟ, ประตู

ความหนาแน่น

1,04 g/cm³

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

5 min

สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว

เป็นไปตาม ASTM D-4678

ความเร็วในการคงรูปอย่างสมบูรณ์

2 mm/d

สภาวะการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์/การคงรูป

23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

ความแข็งแบบชอร์ A

40

ความทนต่อแรงดึงต่ำสุด

2,2 N/mm²

สภาวะความทนต่อแรงดึง

เป็นไปตาม ASTM D-412

การยืดตัว ณ จุดขาดสูงสุด/สภาวะ

300 % / เป็นไปตาม ASTM D-412

การนำความร้อน λ

0,2 J(m*s*K)

สภาวะการนำความร้อน λ

เป็นไปตาม ASTM D-2214/70

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

0,0002 1/K

สภาวะสำหรับค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

เป็นไปตาม ASTM EB-31

ความคงทนไดอิเล็กตริก

16 kV/mm

สภาวะความคงทนไดอิเล็กตริก

เป็นไปตาม ASTM D-149

ความนำสนามไฟฟ้าสัมพัทธ์

2.8

สภาวะสำหรับความนำสนามไฟฟ้าสัมพัทธ์

1 MHz, ASTM D-150

ปัจจัยความสูญเสีย

0.002

สภาวะสำหรับปัจจัยความสูญเสีย

1 MHz, ASTM D-150

สภาพความต้านทานเชิงปริมาตรเฉพาะ

1000000000000000 Ohm/cm

สภาวะสำหรับสภาพความต้านทานเชิงปริมาตรเฉพาะ

เป็นไปตาม ASTM D-257

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค