ปั๊มลม Solid 24 ลิตร ไร้น้ำมัน

ปั๊มลม Solid 24 ลิตร ไร้น้ำมัน
ปั้มลม 24 ลิตร (ไม่ใช้น้ำมัน)

หมายเลขสินค้า 07012230

EAN 4058794724776

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ปั๊มลม Solid 24 ลิตร ไร้น้ำมัน

หมายเลขสินค้า 07012230

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ปั๊มลมลูกสูบที่แข็งแรง ไร้น้ำมัน เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่น

การซ่อมบำรุงน้อยลง


ปั๊มลมลูกสูบชนิดไร้น้ำมัน



หน้าปัดแสดงแรงดันในถังลม


มาโนมิเตอร์เพิ่มเติม



แรงดันใช้งานแบบปรับได้


ตัวลดแรงดันมีมาโนมิเตอร์



มีประสิทธิภาพดีขณะสตาร์ทเครื่องในอากาศเย็น


สวิตช์แรงดันคุณภาพสูงพร้อมวาล์วระบาย



เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่


  • ใช้งานสะดวกสบายเนื่องจากด้ามจับดึงหุ้มยางและด้ามจับเพิ่มเติม

  • ล้อที่แข็งแรงเพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก

  • ฐานยางเพื่อฐานยึดที่มั่นคง


การป้องกันความร้อนสูงเกินของมอเตอร์


การป้องกันโหลดเกินในตัว

ข้อสังเกต

ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในทางการแพทย์ การแปรรูปอาหาร หรือการเติมลมเครื่องช่วยหายใจ ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์ได้รับการทดสอบต้นแบบแล้ว

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เอาต์พุตมอเตอร์

1,5 kW

ความดันสูงสุด

8 bar

ความจุถัง

24 l

ปริมาณอากาศขาเข้า

220 l/min

สมรรถนะในการเติม

120 l/min

ปริมาณการส่งอากาศที่ 80 % ของแรงดันสูงสุด

100 l/min

Yes

ใช่

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

230 V/AC

ความถี่

50 Hz

ระดับการป้องกัน IP

IP 20

ความเร็วในการหมุน

2850 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

5 to 40 °C

ความยาวสายเคเบิล

1,5 m

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

630 x 406 x 630 mm

จำนวนกระบอก

1 ชิ้น

จำนวนข้อต่อสวมเร็ว

1 ชิ้น

ระดับแรงดันเสียง

82 dB

น้ำหนักของเครื่อง

24 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค