หมวกป้องกันงานเชื่อมอัตโนมัติ Solar II 9-13

หมวกป้องกันงานเชื่อมอัตโนมัติ Solar II
WELDHELM-SOLAR-II-AUTODARKEN-(9-13)

หมายเลขสินค้า 0984700400

EAN 4056807477107

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
หมวกป้องกันงานเชื่อมอัตโนมัติ Solar II 9-13

หมายเลขสินค้า 0984700400

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เหมาะสำหรับทุกการใช้งานที่ใช้กระบวนการเชื่อมหลากหลาย
  • การป้องกันมี 2 โหมด คือ อัตโนมัติและปรับด้วยตนเอง

  • ตัวหมวกที่ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยปกป้องหน้าผาก หลังศีรษะ หู และคอได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  • น้ำหนักเบาและความสบายดีเยี่ยม

  • ออกแบบมาเพื่อป้องกันควัน

  • ป้องกันสะเก็ดและความร้อนจากการเชื่อม และป้องกันในระหว่างงานเชื่อมเหนือศีรษะ

  • สายคาดศีรษะที่ปรับได้ 4 ทางเพื่อความสบาย (ความสูง ความกว้าง มุม และทิศทางตามยาว)

  • สายคาดศีรษะบุกันเหงื่อ
ข้อสังเกต

คำเตือน: ไม่เหมาะกับงานเชื่อมเลเซอร์และงานเชื่อมแก๊ส

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

วิธีการเชื่อมไฟฟ้าทั้งหมด: งานเชื่อมอิเล็กโทรด, MIG, MAG/CO2, งานเชื่อมฟลักซ์คอร์, งานเชื่อม TIG, งานเชื่อมพลาสม่า

ความโปร่งแสงเมื่อทำงาน

การป้องกันระดับ 9-13

ความกว้างของตลับ x ความสูงของตลับ x ความหนาของตลับ

110 x 90 x 9 mm

ความกว้างของขอบเขตการมองเห็น x ความสูงของขอบเขตการมองเห็น

96 x 40 mm

แหล่งจ่ายพลังงาน

การเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่

การป้องกัน UV และ IR

ใช้งานได้ถาวร

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 55 °C

มาตรฐาน

EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

1 ชิ้น

การกำหนดแบตเตอรี่

1.5 V Micro AAA

วัสดุ

ไนลอน (พอลิเอไมด์)

เวลาการสลับจากมืดไปสว่างต่ำสุด/สูงสุด

0.1-1.0 s

สี

ดำ

ระดับการป้องกันต่ำสุด/สูงสุด

9-13

เวลาการสลับจากมืดไปสว่างต่ำสุด

0,1 s

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

510 g

เวลาการสลับจากสว่างไปมืด

1 s

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค