น้ำยาทำความสะอาดช่องอากาศเครื่องยนต์ดีเซล
น้ำยาทำความสะอาดระบบเครื่องยนต์ดีเซล
SYSCLNR-VEH-DIESEL-SYSTEM-CLEA-400ML
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
ทำความสะอาดส่วนไอดีของเครื่องยนต์ดีเซล
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากคราบในส่วนไอดี
ทำความสะอาดส่วนไอดีที่มีคราบน้อยจนถึงปานกลาง
ไม่จำเป็นต้องถอดประกอบชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาด
ทำความสะอาดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิใช้งานเท่านั้น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บ/ใช้งานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา บริการดังกล่าวจัดหาให้โดยไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ควรทำการทดลองขับก่อน หรือปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานจนร้อนอย่างน้อย 20 นาที ระหว่างการทำความสะอาด ให้เครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วแปรผันสูงสุดที่ 2000 rpm ฉีดพ่นช่วงสั้นๆ ช่วงละไม่เกิน 3 วินาที ทิ้งไว้ 10 วินาทีระหว่างการฉีดพ่น ป้องกันไม่ให้ของเหลวก่อตัว!
ปริมาณ | 400 ml |
สี | ใส |
พื้นฐานทางเคมี | น้ำ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 18 เดือน |
ความหนาแน่น | 1,039 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |