ผ้าซับน้ำมัน

ผ้าซับน้ำมัน
SUNCLTH OILBINDING WHITE

หมายเลขสินค้า 0899900210
EAN 4049557010021
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับซับน้ำมันและสารเคมี
  • ความสามารถในการดูดซับเป็น 25 เท่าของน้ำหนักตัวผ้า

  • ดูดซับได้ดีเยี่ยม ไม่หกเลอะเทอะ

  • ดูดซับน้ำมันและของเหลวที่มีไฮโดรคาร์บอน (oleophilic) เท่านั้น ไม่ดูดซับน้ำ

  • ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยในที่ทำงาน

  • ผิวผ้าไม่เป็นขุย

  • ระบายอากาศได้ดี

  • สามารถเก็บไว้ได้โดยไม่จำกัดเวลา

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ผ้าซับน้ำมันเหมาะสำหรับการซับน้ำมัน สารหล่อลื่น เชื้อเพลิง สารเคมี และของเหลวอื่นๆ ที่หก แม้แต่ในแอ่งน้ำ และยังสามารถใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิว เครื่องจักร หรือบริเวณที่เปื้อนน้ำมันรวมถึงใช้รองหยดน้ำมัน เหมาะสำหรับใช้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

คำแนะนำ

วางผ้าซับน้ำมันไว้บนพื้นที่ที่ต้องการป้องกันน้ำมันหยดใส่ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถซับคราบน้ำมันที่มีอยู่ด้วยผ้าซับน้ำมันได้ ทำได้โดยวางผ้าไว้บนคราบน้ำมัน

วัสดุ

PP - พอลิโพรพีลีน

สี

ขาว

ความยาว x ความกว้าง

46 x 38 cm

ความยาว

46 cm

ความกว้าง

38 cm

จำนวนผ้า

100 ชิ้น

กันน้ำ

ใช่

การดูดซับน้ำ

0,75 kg/l

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค